Lysjusteringsapparat HL300 "Volvo"
- Bruker kamera teknologi for størst mulig presisjon i og finne "lys kanten". De nyeste hovedlys systemene krever dette
- Innebygget luxmeter
- Innbygget printer
- Lagd spesielt for nye typer LED hovedlykter
- Kan brukes på alle typer hovedlykter, halogen, xenon og LED Matrix
- kan brukes på kurve/tåkelys
- Styres fra 5,7" touch skjerm
- RS232Port og USB Port
- Software oppdatering er mulig
- Roterbar søyle
- Spesiallinse for store lykter
- Innebygget inklinometer som kompenser for skjevheter der apparatet står
- Kan brukes på alle typer kjøretøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W615000301990 1
|
Lysjusteringsapparat HL 300 Volvo
|
Nominell spenning
|
Produktvekt (per element)
32.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Min. løftehøyde: 250 mm
- Inklinometer kompenserer for hellening inntil +/-1.7°
- Maks. løftehøyde: 1400 mm
- Vekt: 32 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W616900001990 1
|
Gulvskinnesystem for HL 300
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851134603090 1
|
Printerpapir AC maskin og lysjustering
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)