Oljepumpe for 200l fat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W500736096990 1
|
Oljepumpe fat S650 5:1 18l/min
|
Produktvekt (per element)
6.730 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Oljepumpe S650
- W500736096
- 5:1 18l/min
- Olje ut F1/2" G
- Luft tilkobling F1/4"
- Lufttrykk 6 - 8 bar
- Sugerør m/ventil 940mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W502700001990 1
|
P508 Bend 90gr for KR2204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700002990 1
|
Manometer avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700003990 1
|
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700004990 1
|
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700005990 1
|
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700006990 1
|
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700007990 1
|
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700008990 1
|
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700009990 1
|
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W502700010990 1
|
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408
|
Forp/Min.best.
1
|