Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med utvendige gjenger

Sikkerhetskobling wSafe 4000 utv. gjenge
WSAFE 410 HUNNKUPLING UTV.GJENGE 1/2R

Art.-nr. 0699043012
EAN 4058794689471

Priser vises for kunden etter pålogging
wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med utvendige gjenger

Art.-nr. 0699043012
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
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.

Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 4 000 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Dette fører til økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Koblingen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



Koblingen er kompatibel med andre trykkluftkoblinger


4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 10,4 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tilkoblingsgjenger

UG R 1/2 tomme

Lengde (L)

70 mm

Utvendig diameter (D)

28 mm

Nøkkelbredde (SW)

24 mm

Strømningskapasitet

4000 l/min

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger