Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
Sortering
7 artikkel/artikler med 7 versjoner funnet
Egnet for VW og Audi
For utpressing av fastsittende drivaksler, og for fjerning av hjulnav med valgfri slaghammer.
Universalt sett for å presse ut og montere drivaksler og hjulnav.
66 mm diameter egnet for Skoda og 68 mm diameter egnet for Citroen, Renault
Gjør det mulig å presse ut fastsittende drivaksler samt uttrekking av hjulnav ved hjelp av slaghammer, som er tilleggsutstyr (art. nr. 1952 004 050).
82 mm diameter egnet for Ford, Volvo og 85 mm diameter egnet for 4x4, CUV.
72 mm diameter egnet for Audi, Seat – 75 mm diameter egnet for Mitsubishi, Smart – 78 mm diameter egnet for Volvo
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.