Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
Sortering
Kraftig og kompakt 1000-watts vinkelsliper med den smaleste grepomkretsen i ytelsesklassen, noe som gir ergonomisk og enkeltere arbeid. Passer utmerket for middels tungt slipe- og skjærearbeid, for eksempel avgrading.
1350 watt, kraftig og robust vinkelsliper med vibrasjonsdempende håndtak for rask fremdrift i arbeidet og lang levetid
Bytte av skive på vinkelslipere uten verktøy. Strammes og løsnes for hånd
Vinkelsliper med hastighetskontroll, anti-vibrasjonshåndtak og mye kraft. Passer utmerket for tyngre slipe- og kuttearbeider.
2400-watts vinkelsliper med dødmannsbryter, for skiver med en diameter på maks. 230 mm.
Ekstremt kraftig og sikker vinkelsliper med longlife-motor på 2600 W, dødmannsbryter og påløpsbrems
2400-watts vinkelsliper for skiver med en diameter på maks. 180 mm.
Pålitelig vinkelsliper på 1350 watt med imponerende robusthet, utholdenhet og vibrasjonsdempende håndtak