Skinne ZS / ZSA
Aluminium skinne med Airline profil. Med kant.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 202090 1
|
Fastsp.skinne ZS10, alu, m/kant, 450mm
|
Typebeskrivelse
ZS10
|
Bredde
65 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
450 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 203090 1
|
Fastsp.skinne ZS11, alu, m/kant, 380mm
|
Typebeskrivelse
ZS11
|
Bredde
65 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
0.360 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 245090 1
|
Fastsp.skinne ZSA995 alu m/kant, 995mm
|
Typebeskrivelse
ZSA995
|
Bredde
65 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
1000 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 246090 1
|
Fastsp.skinne ZSA1500 m/kant, 1500mm FL
|
Typebeskrivelse
ZSA1500
|
Bredde
65 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 247090 1
|
Fastsp.skinne ZSA2000 alu m/kant, 2000mm
|
Typebeskrivelse
ZSA2000
|
Bredde
65 mm
|
Høyde
11 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.600 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|