Skinne ZSC
Aluminium skinne med Airkline profil. Med halv-avrundet hode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 250090 1
|
Fastsp.skinne ZSC995 alu. buet, 995mm
|
Typebeskrivelse
ZSC995
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
11.5 mm
|
Lengde
995 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 251090 1
|
Fastsp.skinne ZSC1495, alu, buet, 1495mm
|
Typebeskrivelse
ZSC1495
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
11.5 mm
|
Lengde
1495 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76041090900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 252090 1
|
Fastsp.skinne ZSC2000, alu, buet, 2000mm
|
Typebeskrivelse
ZSC2000
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
11.5 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76109090000
|
Forp/Min.best.
1
|