Reolmodul - VMB406
Reol bestående av:
- 1x Undermodul med aluminiumpanel
- 1x Oppbevaringshylle, aluminium, med skilleplater og gummimatte
- 1x Hylle, aluminium, med 5x bokser, str. 2
- 1x Hylle, aluminium, med 7x bokser, str. 3
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatte
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560406990 1
|
Reolmodul VMB406 V-sys. alu. komplett
|
Typebeskrivelse
VMB406
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
1160 mm
|
Dybde
382 mm
|
Produktvekt (per element)
26.300 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Aluminium, stål
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|