×
Min side Log out
Logg inn/Registrer deg
  • Aktuelt
    • Alle kampanjer
    • Nyheter
    • Kataloger & guider
    • Sikkerhetsdatablader
    • Kurs
    • Jobb i Würth
    • Blogg
    • Sertifikater
  • produkter
  • TJENESTER
  • BUTIKKER
  • WÜRTH
  • KONTAKT OSS
  • Følg oss på:

    Facebook Youtube Email
  • -
  • Logg ut
Kundesenter: 464 01 600
Hjem
Min Side Logg inn
  • Søk
  • Kampanjer
  • Favoritter
  • Firmaets handleliste
  • Hurtigshop
  • Totalt 0,- kr 0
Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler
Festemidler
Elektro Elektro
Elektro
Kjemi Kjemi
Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Innredning og lagersystemer
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Klær, sko, hansker og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy
Håndverktøy
Maskiner
Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr
Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg
Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning
Bilinnredning
  • Alle kampanjer
  • Nyheter
  • Kataloger & guider
  • Sikkerhetsdatablader
  • Kurs
  • Jobb i Würth
  • Blogg
  • Sertifikater
VALGT PRODUKT
  • Boring, gjenging, kapping og sliping
  • Festemidler
  • Elektro
  • Kjemi
  • Sveis, gass og lodding
  • Bilrekvisita og cargo
  • Innredning og lagersystemer
  • Klær, sko, hansker og verneutstyr
  • Håndverktøy
  • Maskiner
  • Papir, Vaskeartikler og Kantine
  • Verkstedutstyr
  • Slanger, kuplinger og tilbehør
  • Bygg og anlegg
  • Bilinnredning
    • Bilinnredningsutstyr
    • Undermoduler
    • Skuffemoduler
      • Skuffemoduler - bredde 556mm
      • Skuffemoduler - bredde 834mm
      • Skuffemoduler - bredde 1112 mm
      • Skuffemoduler - bredde 380 mm
      • Skuffemoduler - Tilbehør
    • Skuffeinnlegg
    • Koffertmoduler
    • Kombimoduler
    • ORSY systemkofferter
    • Hyllemoduler
    • Kofferthyller
    • Topphyller
    • Skapmoduler
    • Skapdører
    • Tilbehør
    • Reolmodul MSMB
    • Reolmodul VMB
    • Reolsett og modul
    • Reolmodul MBFG
    • Reoler for beholdere
    • Bunnskuffer
    • Arbeidsbenker
    • Langgodshyller
    • Gulvplater - Enter
    • Gulvplater - Tyskland
    • Tilbehør gulvplater
    • Festeskinner
    • Verktøytavler
    • Kledning - Varerom
    • Invertere og ladepakker
    • Varme
    • Reoler V-system komplett
Hjem Bilinnredning Skuffemoduler Skuffemoduler - bredde 556mm
Tilbake til Skuffemoduler

Skuffemoduler - bredde 556mm

Skuffemodul - MSM302
Skuffemodul - MSM302
Skuffemodul med 2 skuffer

Velg varianter
Skuffemodul - MSM32
Skuffemodul - MSM32
Skuffemodul med 2 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM33
Skuffemodul - MSM33
Skuffemodul med 3 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM34
Skuffemodul - MSM34
Skuffemodul med 4 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM42
Skuffemodul - MSM42
Skuffemodul med 2 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM22
Skuffemodul - MSM22
Skuffemodul med 2 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM35
Skuffemodul - MSM35
Skuffemodul med 5 skuffer

Velg varianter
Skuffemodul - MSMH42
Skuffemodul - MSMH42
Skuffemodul med 2 skuffer

Velg varianter
Skuffemodul - MSM23
Skuffemodul - MSM23
Skuffemodul med 3 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM36
Skuffemodul - MSM36
Skuffemodul med 6 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM24
Skuffemodul - MSM24
Skuffemodul med 4 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM37
Skuffemodul - MSM37
Skuffemodul med 3 skuffer

Velg varianter
Skuffemodul - MSM27
Skuffemodul - MSM27
Skuffemodul med 3 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM43
Skuffemodul - MSM43
Skuffemodul med 3 skuffer

Se produktet
Skuffemodul - MSM44
Skuffemodul - MSM44
Skuffemodul med 4 skuffer

Velg varianter
Skuffemodul - MSMS47
Skuffemodul - MSMS47
Skuffemodul med 3 skuffer

Velg varianter
Skuffemodul - MSMH31
Skuffemodul - MSMH31
Skuffemodul med 1 skuff

Se produktet
Skuffemodul - MSMH32
Skuffemodul - MSMH32
Skuffemodul med 2 skuffer

Se produktet
← Forrige12Neste →
  • Retningslinjer for personvern
  • Juridiske betingelser
  • Generelle salgs- og leveringsbetingelser
  • facebook
  • YouTube
  • Ledige stillinger
  • Sikkerhetsdatablad
  • Nyhetsbrev
Følg oss på:
  • facebook
  • YouTube
  • Email
© 2018 Würth Norge AS
Org nr 831 018 682
LOGG INN

Hvis du allerede er registrert med brukernavn og passord kan du logge inn her:

Autentisering mislyktes. Vennligst prøv igjen.
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
BLI KUNDE

Registrer deg som kunde i vår nettbutikk og få tilgang til produkter, priser og ordrehistorikk.

Registrer deg

Glemt brukernavn eller passord? Klikk her

Glemt passord?

Ikke kunde i nettbutikken?

Registrer nå så kan du handle direkte i vår nettbutikk.

Registrer deg Tusen takk!

BESTILLING

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Lag ny handleliste

Legg inn komplette artikkelnummer med linjeskift mellom hvert nummer. Hvis du ønsker hjelp med handleliste eller liste med artikkelnummer, ta kontakt med vårt kundesenter på 464 01 600

Er du sikker på at du vil slette element? Er du sikker på at du vil slette varen (e)?

Er du sikker på at du vil erstatte den eksisterende handlelisten med disse produktene ?

Legg til valgte lister i nåværende handlekurv

Vil du legge til ( x antall ) i handlekurven? Disse vil legge seg til eksisterende handlekurv

Du har allerede sendt en ordre med dette beløpet. Vil du sende en til?

Vedrørende restordre

Hei. Vi sender ikke restordre til midlertidige adresser da vi ikke vet nøyaktig leveringstidspunkt og om kundene våre fortsatt vil være på denne adressen når varene kommer inn på lager. Vennligst bestill disse varene til din faste adresse eller se om noen av våre butikker har varen på lager.