Transportkasse TK421
- Oljebestandig
- Materiale: Polypropylene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Produktvekt (per element) | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 772090 1
|
Transportkasse, TK421
|
Typebeskrivelse
TK421
|
Bredde
400 mm
|
Høyde
210 mm
|
Dybde
300 mm
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
0.936 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Forp/Min.best.
1
|