Festebrakett AZPL2
- Egnet for alle spennstenger, festestropper og kroker
- Testet opp til 800 daN
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 962090 1
|
Fastspenningsplate, AZPL2, dbl.
|
Typebeskrivelse
AZPL2
|
Bredde
46 mm
|
Høyde
10 mm
|
Lengde
76 mm
|
Produktvekt (per element)
0.042 kg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76169990990
|
Forp/Min.best.
1
|