Reservedeler markeringslys gummiarm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812420421990 10
|
Glass rød 2812141 00 og 10
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
|
Sokkelbetegnelse
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
16 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0812420424990 10
|
Glass gul 2812141 00 og 10
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
|
Sokkelbetegnelse
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
16 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0812420420990 5
|
Pæreholder 2812141 00 og 10
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
|
Sokkelbetegnelse
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
16 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201401 061 10
|
Bilpære 12V 5W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
6.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 5007
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201402 061 10
|
Bilpære 24V 5W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 5627
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|