Klipsvekter tyngre kjøretøy
- Bly
- På alle kjøretøy over 3,5 tonn kan blyvekter fortsatt brukes
- Faste clips
- For alle slangeløse Eurofelger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt for utjevningsvekt | Materiale | Harmonisert systemkode | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0832450 090 50
|
Balansevekt lastebil 50G
|
Vekt for utjevningsvekt
50 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0832475 090 50
|
Balansevekt lastebil 75G
|
Vekt for utjevningsvekt
75 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
08324100 090 50
|
Balansevekt lastebil 100G
|
Vekt for utjevningsvekt
100 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
103.170 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
08324150 090 25
|
Balansevekt lastebil 150G
|
Vekt for utjevningsvekt
150 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
870870990850
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
155.060 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
08324200 090 25
|
Balansevekt lastebil 200G
|
Vekt for utjevningsvekt
200 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
206.510 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
08324250 090 25
|
Balansevekt for lastebil 250g
|
Vekt for utjevningsvekt
250 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
08324300 090 20
|
Balansevekt lastebil 300G
|
Vekt for utjevningsvekt
300 g
|
Materiale
Bly
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|