Ekstralys,halogen
- Hus i slagfast polyamid
- 12/24 V
- 220 mm
- Leveres med kabel, 0,45 m
- Referansetall 17,5
- Leveres m/pære 24V H1 og 24V 4W parklys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201501 061 10
|
Bilpære 12V 4W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
4 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 9 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 3893
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|