Ekstralys LED
Fjernlys 12/24V 600mm
- Hus i sortlakkert lettaluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 12stk store LED
- E-godkjent
- Strømforbruk 120W
- 9600 Lumen
- Referansetall 25x2
- 4800K
- Ny nanoteknologi,Evapor gir spesielt egnet lys for vanskelige kjøreforhold
- Meget godt fjernlys i regn,snø,føyke,tåke o.l.
- Mindre tilbakeslag av reflekser
- Ikke så anstrengende for øynene
- Parklys
- IP 67
- Leveres komplett med ledningssett for halogen (Om bilen har LED eller Xenon lys. Ta kontakt med merkeforhandler for kjøp av Canbus Adapter")
- Rustfri brakett
- Enkel høydejustering med hex nøkkel
- Mål:597x94(60)x98mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600