Ekstralys LED
Fjernlys 12/24V 110mm
- Hus i sortlakkert lettaluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 3stk 10W LED
- E-godkjent
- Strømforbruk 30W
- 2400 Lumen
- referansetall 25
- 5700K
- IP 67
- Rustfri brakett
- Mål:110x149x73mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600