Sett med 6 Multibor
- Multiboret MFD-S borer i fliser, marmor, stein, mur, tegl, tre, plast og metaller
- Boret skal ikke brukes med slag, og er derfor meget godt egnet til skrudriller.
- 1/4" sekskanttange passer både i skrudriller med kun bitsfeste, og i med chuck
- Sett med 6 Multibor.
- Multiboret er meget godt egnet som flisbor og til boring i marmor, mur og tegl.
- I tillegg borer det tilfredsstillende i tre, plast og metaller.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0641260002961 1
|
Sett multibor MFD-S 1/4 Ø4-12mm 7 stk.
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Verktøyholder
Sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må kun brukes uten slag. Ved boring i flis og marmor, er det viktig med LAV hastighet for å få et perfekt resultat.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0641264010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:4,0
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0641265010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:5,0
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0641266010961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:6,0
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0641268012961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:8,0
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0641261012961 2
|
Multibor tre/flis/glass/mur 1/4 Ø:10m
|
Forp/Min.best.
2
|