Bor-gjenge-forsenkersett blå ring M5-10
Zebra-blå ring * For stål opp til 1000 Nm²
Innhold: M5 - M10 * Maskingjengetapper for gjennomgående hull:
M5 / M6 / M8 / M10
Gjengebor: 4,2 mm / 5,0 mm / 6,8 mm / 8,5 mm
Forsenkere 90°
Zebra-blå ring(For stål opp til 1000 Nm²)
3 skjær
Ø 10,4mm/Ø 12,4mm/Ø 16,5mm/Ø 20,5mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Husk kjøling og smøring