Håndgjengetappsett a 3 stk
- DIN352-HSS
- Gjengetype: ISO DIN 13
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Stigning | Lengde | Gjengelengde (metriske gjenger) | Akseldiameter | Størrelse på firkant | Kjernehulldiameter | Materiale | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06393 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M3 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
0.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
11 mm
|
Akseldiameter
3.5 mm
|
Størrelse på firkant
2.7 mm
|
Kjernehulldiameter
2.5 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06394 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M4 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
0.7 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
13 mm
|
Akseldiameter
4.5 mm
|
Størrelse på firkant
3.4 mm
|
Kjernehulldiameter
3.3 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
16.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06395 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M5 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
0.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
Kjernehulldiameter
4.2 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06396 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M6 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
1 mm
|
Lengde
56 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
19 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
Kjernehulldiameter
5.0 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06398 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M8 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
1.25 mm
|
Lengde
63 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
22 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
Kjernehulldiameter
6.8 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063910 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M10 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
1.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
24 mm
|
Akseldiameter
7 mm
|
Størrelse på firkant
5.5 mm
|
Kjernehulldiameter
8.5 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
68.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063912 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M12 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
1.75 mm
|
Lengde
75 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
28 mm
|
Akseldiameter
9 mm
|
Størrelse på firkant
7 mm
|
Kjernehulldiameter
10.2 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
106.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063914 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M14 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
2 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Akseldiameter
11 mm
|
Størrelse på firkant
9 mm
|
Kjernehulldiameter
12.0 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
181.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063916 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M16 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
2 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
32 mm
|
Akseldiameter
12 mm
|
Størrelse på firkant
9 mm
|
Kjernehulldiameter
14.0 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
199.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063920 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M20 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
2.5 mm
|
Lengde
95 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
34 mm
|
Akseldiameter
16 mm
|
Størrelse på firkant
12 mm
|
Kjernehulldiameter
17.5 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
411.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06397 061 1
|
Håndtapp sett a 3 stk HSS M7 DIN 352
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Stigning
1 mm
|
Lengde
56 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
19 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Størrelse på firkant
4.9 mm
|
Kjernehulldiameter
6.0 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Nominell diameter
7 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|