Hullsag HM MBS
- Hullsager for verktøystål, konstruksjonsstål, ikke-jernholdige metaller, rustfrie metaller (f.eks. A2 og A4), plast, massivt hardt tre, laminat og gipsplater.
- Passer til kutting av rør og buede eller profilerte overflater (for overlappende hull også). Egner seg godt til bruk i søyleboremaskiner og håndholdte driller.
- Godt egnet til håndholdte driller opp til 6 mm boretykkelse og maks. 30 mm sagdiameter.
- Godt egnet til søyleboremaskiner opp til 20 mm boretykkelse og >30 mm sagdiameter.
- Max snittdybde 20 mm
- Dimensjoner fra Ø18 - 30 mm med fast tange
- Enkelt å skifte tange på dimensjoner fra Ø32 - 64 mm
- Sekskant nøkkel for senter bor følger med
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Nøkkelbredde | Kuttedybde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
063012018 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 18mm
|
Diameter
18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012020 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 20mm
|
Diameter
20 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
141.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012022 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 22mm
|
Diameter
22 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
177.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012025 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 25mm
|
Diameter
25 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
167.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012028 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 28mm
|
Diameter
28 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
181.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012030 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 30mm
|
Diameter
30 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
191.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012032 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 32mm
|
Diameter
32 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
237.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012035 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 35mm
|
Diameter
35 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
247.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012043 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 43mm
|
Diameter
43 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
291.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
063012050 060 1
|
Hullsag hardmetall MBS 50mm
|
Diameter
50 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Kuttedybde
20 mm
|
Drevtype
Trekant
|
Harmonisert systemkode
82075010000
|
Produktvekt (per element)
292.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Anbefalte hastigheter skal observeres. Sørg for tilstrekkelig kjøling / smøring. For ytterligere informasjon om bruk, se bruksanvisningen som følger med boret
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06301201 060 1
|
Senterbor for MBS Hullsag 6Mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06301201 060 1
|
Senterbor for MBS Hullsag 6Mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)