Quick-Lock Nylonrondell rød 50 og 75mm
- Benyttes til fjerning av maling, lakk, sparkel, lim, rust, etc på metalloverflater
- Hardere utgave enn den sorte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Maks. omdreiningshastighet | Anbefalt omdreiningshastighet | Farge | Bredde | Korning | Materiale | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Slipemiddelmateriale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
067322250 961 10
|
Quicklock stripdisc rød 50mm
|
Diameter
50 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
13000 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
12000 o/min
|
Farge
|
Bredde
12 mm
|
Korning
Svært grov
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
19.300 g
|
Slipemiddelmateriale
Keramiske korn
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
067322275 961 10
|
Quicklock stripdisc rød 75mm
|
Diameter
75 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
11000 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
10000 o/min
|
Farge
|
Bredde
12 mm
|
Korning
Svært grov
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Slipemiddelmateriale
Keramiske korn
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|