Stikksagblader for tre
For saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre. Dette bladet er spesielt egnet for små kurver, på grunn av sin smale rygg og at det har hjelpetenner på ryggen.
Ekstremt rask og rent kutt. Multi blad med progressiv tannstilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Høy-ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0608116113061 1
|
Stikksagblad tre beige 75 X 4,0 1=5
|
Arbeidslengde
69 mm
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Bakovertenner
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Produktvekt (per element)
32.500 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)