Håndlampe oppladbar LED
- Opphengs krok og opphengs magneter
- Kan vinkles 150°
- 8stk 4W LED hovedlampe og 1stk 1W LED spotlys
- 400 Lumen hovedlys
- Tetthets kasse IP 20
- Indikator for ladding
- Driftstid ca.5t
- Ladetid ca. 3,5t
- Standard USB-c ladekontakt
- Leveres med USB-c ladekabel
- Mål:240x35x35mm
- Vekt:200g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Lysperiode | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Koblingstype | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Diameter | Farge | Lampetype | Lengde | Materiale | Nominell effekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827940610961 1
|
Håndlampe 8+1 LED oppladbar USB-c
|
Lysstrøm
400 lm
|
Lysperiode
5 h
|
Ladetid
3.5 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Nominell spenning
3.7 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2600 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Koblingstype
USB type C
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
8 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Diameter
37 mm
|
Farge
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
238 mm
|
Materiale
Gummi-plast
|
Nominell effekt
4 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
235.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
44 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|