LED strip M-flex rekkebelysning 25m
- 25 meter kraftig LED strip.
- Rask og enkel installasjon. 2m kabel med støpsel i enden. Plugg & play
- Enkel å håndtere, trygt å bruke
- Lysfarge 3000K
- Kobles direkte til 230V.
- Kan sammenkobles opp til 150m
- Hver rull på består av 1.800 høy-ytelses lysdioder av typen SMD5050 som er fordelt jevnt over hele lengden.
- LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke vil resten av LED stripen fortsette å lyse.
- Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (schoko) har IP 54
- Nemko godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Nominell spenning | Type montering | Materiale | Nominell effekt | Antall LED-er | Avstand LED – LED | Lysfarge | Fargetemperatur | Lengde | Bredde | Høyde | Koblingstype | IP-beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse | Betingelser for lysstrøm | Lysstyrke | Farge på kabel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0976502940990 1
|
LED strip M-flex 3000K750ml/m 25M
|
Lampetype
Overflatemontert enhet
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Type montering
Uten verktøy
|
Materiale
Polypropylen, polyetylen, stål
|
Nominell effekt
250 W
|
Antall LED-er
1800 STK
|
Avstand LED – LED
10 mm
|
Lysfarge
Vaer hvit (WW)
|
Fargetemperatur
3000 K
|
Lengde
25 m
|
Bredde
18 mm
|
Høyde
5 mm
|
Koblingstype
Schuko-plugg
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvtett / beskyttet mot vannstråle fra et munnstykke fra alle retninger / støvbeskyttet / beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Beskyttelsesklasse
Bare grunnleggende isolasjon uten spesiell beskyttelse.
|
Betingelser for lysstrøm
Per meter
|
Lysstyrke
750 lm/m²
|
Farge på kabel
Svart
|
Produktvekt (per element)
6.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må rulles helt av trommelen før bruk
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V |
Effekt | 150 Watt |
Lumen | 750 lm/m |
Fargetempratur | 3000K |
Sprednings vinkel | 120° |
Beskyttelse klasse LED Strip | IP65 |
Beskyttelse klasse tilkoblings kabel (shocko kontakten) | IP54 |
Brukstempratur | -25 til +45°C |
LED type, antall | SMD 5050, 72 pr. m |
Mål (tommel) | L:320 x H:390 x B: 260mm |
Vekt (netto) | 6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0976502931990 1
|
Kabel f. LED strip: M-FLEX 0976502940
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)