Festebeslag vindu
- For enkel montering av vindu og dør - både nybygg og rehab
- Sparer tid og skjuler innfestingen
- Perfekt når ferdig malte vinduer kommer med påmontert foring fra fabrikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Spikerhulldiameter | Plugghulldiameter | Materiale | Bredde | Harmonisert systemkode | Klohøyde | Klolengde | Lengde | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
047914025 990 150
|
Festebeslag for vindu 140x25x1,8mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Spikerhulldiameter
4.5 mm
|
Plugghulldiameter
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Bredde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Klohøyde
17.0 mm
|
Klolengde
30.0 mm
|
Lengde
140 mm
|
Produktvekt (per element)
39.914 g
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Varmforsinket stål
- Mål: 140 x 25 x 1,8 mm
- Spikerhull: Ø 4,5 mm
- Plugghull(dübel): Ø 9 mm
- Klolengde: 30 mm
- Klohøyde: 17 mm