Patentbånd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Materialtykkelse | Hulldiameter | Hullavstand | Diameter på marginalt hull | Hullavstand for hull på kantene | Maks. belastningskraft | Lengde | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
097212 961 10
|
Patentbånd Elz B=12 T=0,9 Hull=5,3mm
|
Bredde
12 mm
|
Materialtykkelse
0.75 mm
|
Hulldiameter
5.3 mm
|
Hullavstand
10 mm
|
Diameter på marginalt hull
|
Hullavstand for hull på kantene
|
Maks. belastningskraft
1300 N
|
Lengde
10 m
|
Overflate
Sendzimir-forsinket - kontinuerlig varmforsinket
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
60.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
097225 090 25
|
Patentbånd Elz B=25 T=0,9 Hull=8,3mm
|
Bredde
25 mm
|
Materialtykkelse
0.75 mm
|
Hulldiameter
8.3 mm
|
Hullavstand
14 mm
|
Diameter på marginalt hull
4 mm
|
Hullavstand for hull på kantene
14 mm
|
Maks. belastningskraft
2250 N
|
Lengde
25 m
|
Overflate
Sendzimir-forsinket - kontinuerlig varmforsinket
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
113.440 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071303 100060 1
|
Platesaks med utveksling høyre
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071303 110060 1
|
Platesaks med utveksling venstre
|
Forp/Min.best.
1
|