K-klosser 6T Sortimentsboks - 220 stk
K-Klossene kan settes sammen slik at de danner en blokk med den ønskede høyden. Klossen/blokken plasseres enkelt under emnet.
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Med en bæreevne på 6000 kg. er K-Klossen perfekt til oppklossning av tunge emner som f.eks. vinduspartier, jerndragere og betongelementer.
Tidsbesparende og veldig enkle i bruk. Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- K-Klosserne kan settes sammen til nøyaktig den tykkelsen det er behov for
- Små tapper og hull sikrer, at klossene ikke forskyver seg i forhold til hverandre
De lette klossene er enkle å plassere på rett plass
Sprekker ikke ved gjennomspikring eller gjennomskruing
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Utvikler ingen giftig røyk ved brann
- Produsert iht. ISO 9001:2000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002964990 1
|
K-klosser 6T sortimentboks 220 stk
|
Antall deler i sortiment/sett
220 STK
|
Produktvekt (per element)
3.72 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- K-Kloss 6T er fremstilt av HDPE (high density polyethylen) som tåler veldig høyt trykk.
- Trykkfasthet: 6.000 kg
- 70 stk K-kloss grønn 80x50x2 mm
- 70 stk K-kloss hvit 80x50x5 mm
- 60 stk K-kloss blå 80x50x10 mm
- 20 stk K-kloss sort 80x50x20 mm
Innhold
|
|||
Grønn | 70 stk | 80 x 50 x 2 mm | |
Hvit | 70 stk | 80 x 50 x 5 mm | |
Blå | 60 stk | 80 x 50 x 10 mm | |
Sort | 20 stk | 80 x 50 x 20 mm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)