Varifix Vinkelbeslag -C41-90°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Leglengde | Legbredde | Tykkelse | Hullavstand | Overflate | Materiale | Vekt | Design | Tykkelse 2 | Legbredde 2 | Gjengetype | Nominell diameter | Lengde (klembolt) | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilleggsartikler | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862005122090 15
|
Varifix Vinkelbeslag -C41-90°
|
Egnet for monteringsskinne
|
Leglengde
105 mm
|
Legbredde
40 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Hullavstand
55 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
700 g
|
Design
Forhåndsmontert
|
Tykkelse 2
5 mm
|
Legbredde 2
35 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde (klembolt)
20 mm
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
651.667 g
|
Tilleggsartikler
VARIFIX® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...
|
Forp/Min.best.
15
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinner
41 x 124 mm
41 x 82 mm
41 x 62 mm
41 x 44 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 86 mm
41 x 128 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Vekt: 700 g
Leglengde (L1):105 mm
Legbredde (B): 40 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Hullavstand (LA): 55 mm
Gjengetype x nominell diameter x lengde på klembolt (G): M 10 x 20 mm
Versjon: Forhåndsmontert
Tykkelse 2 (T2): 5 mm
Legbredde 2: 35 mm
Gjengetype: Metriske gjenger
Nominell diameter (G): 10 mm
Lengde (klembolt): 20 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)