Sandtools Skaft
Skaftet. Delen som holder alt sammen. Perfekt avrundet trekantet skaft for maksimalt grep og vristyrke. Mykt gummihåndtak på toppen. Rett under 2 meter lang for å passe til de fleste varebiler, hengere, pickuper, etc. Klargjort for verktøyfri montering av blader, indikator og andre ting som kommer senere.
- Trekantformet skaft med avrundede kanter
- Maksimal ergonomi og vristyrke
- Soft grip håndtak for komfort og demping
- Signalgul slitesterk Akzo-Nobel Interpon pulverlakk
- Tåler 40 kg punktlast
- Forberedt for Sandtools Indikator
- Tilpasset alle Sandtools blader, eller egenprodusert utstyr
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014367990 1
|
Sandtools skaft
|
Lengde
1950 mm
|
Høyde
35 mm
|
Bredde
280 mm
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Produktvekt (per element)
1.1 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Sandtools Fint Blad 1M
- Sandtools Grovt Blad 1M
- Sandtools Tannet Blad 1M
- Sandtools Fint Blad 2M
- Sandtools Avstiver
- Sandtools Guide
- Sandtools Indikator
Tekniske data
- Ekstrudert og eloksert aluminium
- Lengde: 1950 mm
- Bredde bunn: 280 mm
- Tykkelse bunn: 36 mm
- Skaftprofil: 35x30 mm
- Vekt: 1,1 kg
- Farge: RAL1016 Signalgul
- Festepunkter for utstyr: CC-250 mm M6