Radon mansjett
- Radon hjørnemansjett er en del av DAFA Radon System som innehar teknisk godkjenning(TG) fra SINTEF. Systemet beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er en av de beste beskyttelsene tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag
- Sikrer rask og effektiv radon-, luft- og fuktighetstetning i hjørner som vanligvis er vanskelige å tette
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818002902990 10
|
Radon mansjett innvendig hjørne 15x15cm
|
Bredde
150 mm
|
Lengde
150 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
En stripe DAFA butyltape kan brukes til å montere DAFA radonhjørne direkte på hjørnet av et betongfundament. Brett DAFA radonsperren slik at den passer til størrelsen på fundamentet. Tape nøye sammen sammenføyningene som oppstår ved å trykke DAFA UV-tapen ned midt på sammenføyningene. Det er viktig for at overlappingen ikke skal krølle seg. Før montering skal overflatene være tørre, rene og fri for skitt og støv.
Bruksområder
DAFA radonhjørne brukes til enkel og sikker tetting av radonsperren i hjørner av fundamenter med en vinkel på 90 grader
Tekniske data
- DAFA radonhjørne er CE-merket i henhold til EU-standarden EN 13967
- Skal oppbevares i emballasjen frem til bruk
Tekniske spesifikasjoner
|
|
Mål | 150 x 150 mm |
Tykkelse | 0,4 mm |
Rivestyrke | >200 N |
Strekkstyrke | >400 N |
Eksponeringstid UV | 4 uker |
Reaksjon ved brann | EN 13501-1 klasse 'F' |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)