Proff halogenlampe 1000 W
- Proff halogenlampe
- Lakkert slagfast aluminiumshus med kjøleribber
- Splintfritt herdet glass
- Dobbeltisolert
- Leveres med veggfeste, 5 m gummikabel og lyskilde
- Lyser opp maks. 850 m2
- Minste avstand til brennbart materiale er 1,5 m
- Må ikke vinkles mer enn 15°
- 230 V 50 Hz
- Mål 300 x 320 x 190 mm
- Vekt 2,8 kg
- 1 års garanti
Universalt teleskopstativ
- Passer alle lamper
- Laget i forniklet stål
- Kan justeres fra 1 m til 2,75 m
- Vekt 6,4 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)