Batteri alkalisk GP LR1 1,5V
- Batteri betegnelse LR1 / 910A
- 1,5V
- Leveres i 2 pakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08275513 990 2
|
Batteri GP LR1 1,5V 2pk
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,2 V Mignon AA
|
Nominell spenning
1.2 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)