Powerstarter 12/24V Li-Ion XPA
Kraftig, liten og lett powerstarter for både 12V og 24V!
- Litium-Ion batterier med en kapasitet på 80000mAh leverer en startstrøm på 3000A til 12V, og 2000A til 24V. Dette er nok strøm til å kunne starte de aller fleste kjøretøyer.
- Stort LED arbeidslys med 3 moduser - High, Low og SOS.
- 4 USB-outputs 5V 2,1A, Max 18W.
- 1 USB Type-C output 5-20V Max 60W (nok til å lade bærbare PC-er).
- 1 DC-output 12V 4A.
- Peakstrøm på 15000A 12V, 6000A 24V.
- LED-display viser batteristatus, output-spenning og aktiv strømdeteksjon.
- Beskyttet mot omvendt polaritet, kortslutning og temperatur.
- Brukstemperatur -20°C til 70°C.
- Kan lades med USB Type-C eller medfølgende ladekabel.
- Vekt: Bare 8,08kg!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Type oppladbart batteri/batteri | Nominell strømstyrke | Maks. strømstyrke | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Trådtverrsnitt | Høyde | Bredde | Dybde | Produktvekt (per element) | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Display | Egnet for maks. slagvolum | Farge | Kabellengde | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016083990 1
|
Powerstarter 12/24V Li-Ion XPA
|
Typebeskrivelse
X-tra Power XPA 12/24-6 Li-Ion
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Nominell strømstyrke
3000 A
|
Maks. strømstyrke
15000 A
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
80000 mAh
|
Trådtverrsnitt
25 mm²
|
Høyde
356 mm
|
Bredde
128 mm
|
Dybde
418 mm
|
Produktvekt (per element)
8.080 kg
|
Antall LED-er
60 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Display
3 LED
|
Egnet for maks. slagvolum
13 l
|
Farge
|
Kabellengde
140 cm
|
Materiale til hus
Plast
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1.15 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)