Bilpærer 12V glassokkel gul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720162130990 10
|
Bilpære 12V 16W gul blink
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
16 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
921NA
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|