Beleggtykkelsesmåler
Art. nr. 0715 53 790
Instrument med intern sensor for måling av beleggtykkelse på magnetisk og ikke-magnetisk underlag
Instrumentet er kompakt, nøyaktig og enkelt å bruke
Leveres i koffert med kalibreringsfolier for både magnetisk og ikke-magnetisk underlag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Målenøyaktighet i % | Målefeil for lengde (+/-) | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Lengde | Bredde | Antall oppladbare batterier/batterier | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Sifferøkning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 790061 1
|
Beleggtykkelsemåler (My Meter)
|
Display
LCD
|
Målenøyaktighet i %
3 %
|
Målefeil for lengde (+/-)
+/- 2 µm
|
Min. temperaturområde
°C
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Lengde
100 mm
|
Bredde
60 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -10 °C til 60 °C
|
Harmonisert systemkode
90303399900
|
Høyde
27 mm
|
Produktvekt (per element)
554.000 g
|
Sifferøkning
1 µm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Måler tykkelsen på lakk og belegg på magnetisk og ikke-magnetisk underlag
NB: Kan ikke brukes å måle belegg på plast.
Tekniske data
- Kompakt
- Enkel i bruk
- Auto off
- Bruker 2 x AA batterier
- 1-års garanti
Tekniske data
|
||
Fe | 0-3000 μm | ± (2 μm +3%) |
NFe | 0-3000 μm | ± (2 μm +3%) |
Minste måleflate Fe | 10 x 10mm | |
Minste måleflate NFe | 6 x 6mm | |
Miste tykkelse på grunnstoffet Fe | 0,2mm | |
Miste tykkelse på grunnstoffet NFe | 0,05mm | |
Minste kroningsradius konkav | 5mm | |
Minste kroningsradius konveks | 25mm | |
Størrelse | 100x60x27mm | |
Vekt inkl. batteri | 105g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 790061 1
|
Beleggtykkelsemåler (My Meter)
|
Forp/Min.best.
1
|