Multimeter ELIT 834
- Solid kapsling med gummihylster ink. festepunkt for magnetoppheng
- Maks/min funksjon for å holde høyeste og laveste verdi
- Leveres i bæreveske med måleledningssett, batteri og brukermanual
- Sann RMS
- 4000 siffer
ELIT 834 er et Sann RMS multimeter med automatisk områdevalg i medium størrelse. Solid kasse med integrert avtakbart gummihylster, stort og tydelig display, samt høy pålitelighet og sikkerhet gjør dette til ett godt valg for fagfolk. Målefunksjonene inkluderer bl.a. AC/DC spenning, AC/DC strøm, resistans, diode, summer, frekvens og berøringsløs spenningsdeteksjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Automatisk utkoblingsområde | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 834990 1
|
ELIT 834 multimeter
|
Display
Digital
|
Automatisk utkoblingsområde
15 min
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 Par
|
Bredde
135 mm
|
Farge
|
Høyde
60 mm
|
Lengde
210 mm
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
0.64 kg
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
48 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning AC | 0,01mV ...600V |
Spenning DC | 0,01mV ...600V |
Resistans | 0,1 ohm ...40,00M ohm |
Kapasitans | 0,001nF ...99,99mF |
Frekvens | 0,001Hz ...9,999MHz |
Strøm AC og DC | 0,1 µA ...10,00A |
Tilleggsfunksjoner | CAT III 600V, CAT IV 300 V, NCV, VFC, HOLD, MAX/MIN, REL, diodetest, Duty cycle, summer og lys i display |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)