Strømtang ELIT A9
Åpen strømtang med multimeterfunksjoner og spenningsdetektor
I dette instrumentet har vi tre instrumenter i ett, en åpen strømtang, et multimeter og en spenningsdetektor. Dette i tillegg til en hendig formfaktor, gjør dette instrumentet til en fast følgesvenn gjennom arbeidsdagen.
- Enhåndsbetjent
- Automatisk områdevalg
- Berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense)
- Måler AC/DC spennings med TRMS (Sann RMS)
- Måler AC strøm med TRMS (Sann RMS)
- LI-Test (lav inngangsmotstand)
- Frekvensmåling
- Kapasitansmåling
- Data Hold for "frysing" av displayverdier
- AutoOff (etter 30 min.)
- Lys i display
- Utskiftbare tykke silicon måleledninger med 2 og 4mm combispiss.
- Indikering av lavt batterinivå og overbelastning
- Belteveske følger med.
- 2 års garanti
Tekniske data |
||
Målefunksjon | Område | Toleranse |
---|---|---|
Strøm AC | 0-200A | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Spenning AC | 0-1000V | ± (1,5% + 2Siffer) |
Spenning DC | 0-1000V | ± (1,0% + 2 Siffer) |
Spennings detektor AC | 50-700 V | |
Motstand | < 20MΩ | ± (1,5% + 4 Siffer) |
Tempratur | -40°C -til +1000°C | ± (2,0% + 5 Siffer) |
Kapasitans | < 100 µF | ± (3,0% + 5 Siffer) |
Diodetest | 1,5V/0.5mA | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 600V | |
Størrelse | 58x202x36mm | |
Vekt | 280g |
Bruksområder
En trofast følgesvenn for elektrikere, installatører, automatører og vaktmestere.