Strømtang ELIT TM-13E
En brukervennlig strømtang for måling av veksel- og likestrøm. Den smale tangkjeften kommer til på de fleste steder. I tillegg har den enkle multimeter funksjoner, som spenning, motstand, diode/summer og temperaturmåling.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Ved måling av likestrøm, må alltid strømtangen nullstilles, ved et enkelt trykk på "ZERO" knappen før bruk.
Bruksområder
Hovedsaklig et instrument for elektrikere og installatører.
Tekniske data
- Robust utformet
- Automatisk områdevalg
- Høyhastighets bargraf (reagerer raskt på signaler)
- Ett trykks "ZERO" knapp nullstiller displayet
- Data Hold (”fryser” målte verdier på displayet)
- Dobbeltisolert
- Arbeidstemperatur: -10°C - +50°C
- Auto Off
- Indikering av dårlig batteri og overbelastning
- Bruker 2 x 1,5V AAA batteri
- Leveres med høyfleksible måleledninger, norsk brukerveiledning og i bæreveske
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0-400A | ± (2,0%) |
Strøm DC | 0-400A | ± (2,5%) |
Spenning AC | 0-600V | ± (1,0%) |
Spenning DC | 0-600V | ± (1,0%) |
Motstand | 0-400Ω | ± (1,0%) |
Summer | > 40 Ω | |
Diodetest | Ja | |
Tangkjeftsåpning | 30mm | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 195x64x30mm | |
Vekt | 221g |