Strømtang ELIT 365
- AC+DC - måle både AC og DC komponenten på samme signal
- µA - Inngang for måling av mikro-ampere på f.eks. sensorer
- Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling
- Sann RMS
- 6000 siffer
Nyttige funksjoner som bl.a:
Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.
LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.
AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.
Inrush - Fangst av startstrømmer på motorer. RMS verdien av de første 100ms ved oppstart blir automatisk holdt i displayet, samtidig som normal driftsstrøm vil vises.
µA - Inngang for måling av mikro-ampere. Godt egnet til måling på sensorer.
IP54, 2m drop og CAT IV 600V - Disse parameterne i kombinasjon gjør tangen annvendelig i alle områder i alle miljø.
Overnevnte funksjoner kombinert med alle funksjoner man forventer fra en strømtang med multimeterfunksjoner i proffklassen gjør ELIT 365 til ett meget allsidig verktøy.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 365990 1
|
ELIT 365 strømtang
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 STK
|
Bredde
230 mm
|
Farge
|
Høyde
40 mm
|
Lengde
60 mm
|
Maks. strømmåleområde
600 A
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
0.01 A
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
30 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
AC Spenning | 0,001V ...600,0V |
AC Spenning m/ lav Z | 0,1V ...600,0V |
DC Spenning | 0,001V ...600,0V |
AC + DC Spenning | 0,001V ...600,0V |
AC Strøm | 0,01A ...600,0A |
DC Strøm | 0,01A ...600,0A |
AC + DC Strøm | 0,01A ...600,0A |
Resistans | 0,01 ohm ...60,00 Mohm |
Kapasitans | 0,01nF ...60,00 mF |
Frekvens | 0,01Hz ...60,00MHz |
Temperatur | -40°C ...1000°C |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)