Strømtangadapter ELIT CA 30
Ved å koble dette strømtangadapteret til ditt multimeter eller scope, får du funksjonene til en strømtang på ditt multimeter/scope. Designet for nøyaktig å detektere små strømmer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715539235990 1
|
Lekkasjestrømtang CA 30 AC/DC 5mA-30A
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1
|
Bredde
195 mm
|
Farge
Svart/rød
|
Høyde
30 mm
|
Lengde
64 mm
|
Maks. strømmåleområde
30 A
|
Materiale til hus
Støtsikker plast
|
Min. strømmåleområde
0.005 A
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
300 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Ved måling av likestrøm, må alltid adapteret nullstilles, ved at hjulet merket "ZERO" dreies til det tilkoblede multimeteret viser 0,000 i displayet.
Bruksområder
Brukes sammen med multimeter for å måle strømmengder fra 5mA opp til 30 A i veksel- og likestrømsanlegg. Meget godt egnet til å måle "hvile"- strømtrekk på biler.
Tekniske data
- Kabel med BNC fatning for scope montasje
- Adapter BNC til 4 mm sikkerhetsplugger for tilkobling til multimetere
- "Power on" diode
- Indikator for lavt batterinivå
- Drives med 1 stk. 9V batteri
- 2-års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0,005- 30A | ± (1,0%+ 2mA) |
Strøm DC | 0,005- 30A | ± (1,0%+ 2mA) |
Output | 100mV/A | |
Tangkjeft diameter | Ø 20 mm | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 195 x 64 x 30mm | |
Vekt | 300g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715539235990 1
|
Lekkasjestrømtang CA 30 AC/DC 5mA-30A
|
Forp/Min.best.
1
|