Krokodilleklemme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Koblingsstykkediameter | Materiale | Maks. klemområde | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Lengde 2 | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558698 990 10
|
Krokodilleklemme 0,5-1,0 rød
|
Farge
|
Lengde
52 mm
|
Koblingsstykkediameter
4 mm
|
Materiale
Stål/plast
|
Maks. klemområde
8 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
2 STK
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Lengde 2
13 mm
|
Produktvekt (per element)
5.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|