Strømtyv
- Kan ikke demonteres
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Maks. nominell spenning | Maks. temperaturområde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05555621 005 50
|
Strømtyv 2 ulike 1,5-4,0 brun
|
Farge
Brun
|
Maks. nominell spenning
600 V/DC
|
Maks. temperaturområde
105 °C
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
2.900 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|