Dobbeltsidig tape smal
- Allsidig klebeevne for høy umiddelbar klebing på mange forskjellige overflater
- Høy endelig klebestyrke for sikker bindekraft
- UV-, vann og alders-resistent
- Høy øyeblikkelig bindekraft selv ved lavt bindetrykk
- Veldig god kuldesjokkabsorbering
- Hefter til de fleste materialer, som; stål, aluminium, ABS PC, PE, PET, PP, PS, PVC
- Resistent overfor UV, vann og aldring
- God kuldetoleranse
- Farge: sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | PE-skum |
Tykkelse | 500µm |
Klebetype | Modifisert akryl |
Klebeevne på Stål | 17 N/cm |
Bruddforlengelse | 270% |
Bruddstyrke | 8 N/cm |
Temperaturbestandighet | 80 °C |