Kanalskruer Vento I
- ElZn blåkromatert
- Nålespiss
- Inntil 1,0mm stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Skivediameter | Ekstern drift | Form på markørspiss | Hodetype | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5049480030990 1000
|
Vento I Twinfast 6-kt/TX20 ElZn 4,2x13
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
Overflate
Galvanisert naglestamme, galvanisert naglehode
|
Form
Sekskantet
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
13 mm
|
Hodediameter
6.4 mm
|
Skivediameter
7.5 mm
|
Ekstern drift
1/4 tomme
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Hodetype
Skivehode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|