• Bærekraft
  • Om Würth
    Würth Norge
    Würth-gruppen
    Jobbe i Würth
    Kvalitetssikring
    Galleri Würth
    Presse
    Sponsorfilosofi
    Würthfondet
    Compliance
    Würth på radio
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
  • Bærekraft
  • Om Würth
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Würth Norge
    • Würth-gruppen
    • Jobbe i Würth
    • Kvalitetssikring
    • Galleri Würth
    • Presse
    • Sponsorfilosofi
    • Würthfondet
    • Compliance
    • Würth på radio
  • Butikker
  • Kontakt oss
Hjem Produkter Festemidler Byggskruer WG-FIX montasjeskrue
Tilbake til Byggskruer

WG-FIX montasjeskrue

Montasjeskrue i stål, ElZn til innendørs bruk. Panhode

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Art.nr 018936345 005 250
Art.nr 018936330 005 250
Art.nr 018930635 005 250
LOGG INN FOR Å HANDLE

Eller registrer deg hvis du ikke er e-handelskunde

Produktbeskrivelse

Montasjeskrue for lette opphengsdetaljer i :

  • Bygningsplater. Gips, Spon, MDF, OSB
  • Porebetong, lettklinker
  • Tegl, betong, pusslag
  • Penetrerer 0,56 mm stålstender
Dokumenter
  • Produktinformasjon (Web visning)
  • Produkinformasjon (PDF)
  • Kapasitetstabell
Tekniske data

Kun for opphengsdetaljer der det ikke kreves dokumenterte kapasiteter

Mer info

Bruksanvisning

VIKTIG

  • Monteres uten forboring i porebetong, lettklinkerblokker og bygningsplater, men ved montering i gips skal det legges et arbeidstrykk på skru-verktøyet som er slik at ikke gjengene graver ut gips, da dette vil redusere kapasiteten til montasjen

  • Ved montering i tegl og puss må det forbores 5,0mm. Merk at i noen typer tegl med godsdensitet over 1750kg/m3 kan det være nødvendig med forboring 5,5mm

  • Ved montering i betong må det forbores 5,0-5,5mm avhengig av betongens fasthet og mengder/type tilslag

Forrige side
Last ned pdf
Lukk vindu
Neste side
Oppdag
  • Butikker
  • Jobbe i Würth
  • Kataloger
  • Nyhetsbrev
  • Ofte stilte spørsmål
  • Video og blogg
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
464 01 500
kontakt@wuerth.no

Bærekraft

Würth Norge AS anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vi har som målsetning å sørge for at bærekraft er en kjerneverdi og et verktøy som jobber sammen med vår eksiterende strategi for å ytterligere forbedre, samt utvikle våre leveranser i markedet. Vi ønsker med dette å utgjøre en positiv påvirkning både på samfunn og miljø.

Les mer om hvordan vi jobber med HMS og bærekraft

Etisk Handel Norge | ISO 14001:2015 | Miljøfyrtårn