Sekskantmuttere Varmforsinket ISO 4032
Sekskantmutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | Design | Gjengetype | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
03179908 005 100
|
6-kt mutter ISO 4032-M8-8-VZn
|
Høyde
6.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.38 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.192 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179910 005 100
|
6-kt mutter ISO 4032-M10-8-VZn(NV=16mm
|
Høyde
8.4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 16 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
17.77 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181692900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
9.390 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179912 005 100
|
6-kt mutter ISO 4032-M12-8-VZn(NV=18mm)
|
Høyde
10.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 18 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
20.03 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
14.250 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
1.75 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179914 005 100
|
6-kt mutter ISO 4032-M14-8-VZn(NV=21mm)
|
Høyde
12.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 21 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
23.36 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
21.500 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179916 005 50
|
6-kt mutter ISO 4032-M16-8-VZn
|
Høyde
14.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 24 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
26.75 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
34.184 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
2 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179918 005 50
|
6-kt mutter ISO 4032-M18-8-VZn
|
Høyde
15.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 27 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
29.56 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
44.650 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179920 005 25
|
6-kt mutter ISO 4032-M20-8-VZn
|
Høyde
18 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 30 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
32.95 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
64.968 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
2.5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179933 005 5
|
6-kt mutter ISO 4032 M33-8-VZn
|
Høyde
28.7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 50 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
55.37 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
33 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
286.000 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179936 005 5
|
6-kt mutter ISO 4032 M36-8-VZn
|
Høyde
31 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 55 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
60.79 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
36 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
384.500 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
4 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179924 005 25
|
6-kt mutter ISO 4032-M24-8-VZn
|
Høyde
21.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 36 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
39.55 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
106.320 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179927 005 10
|
6-kt mutter ISO 4032-M27-8-VZn
|
Høyde
23.8 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 41 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
45.2 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
27 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
152.100 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
3 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
03179930 005 10
|
6-kt mutter ISO 4032-M30-8-VZn
|
Høyde
25.6 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 46 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 8
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
50.85 mm
|
Design
Metriske nominelle gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699900
|
ISO
Sekskantmuttere, stil 1
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
Produktvekt (per element)
228.540 g
|
Referanse DN
Sekskantmuttere
|
Stigning
3.5 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|