Innslagsanker W-ED/A4 og HCR kapasitetstabell 1 : 2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Tekniske data
Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B20 | ≤ zul. N | 1,6 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B25 | ≤ zul. N | 1,7 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 6,7 | 9,3 | 13,8 | 18,9 |
Trekkast [kN]; betong fasthetsklasse B30 | ≤ zul. N | 1,9 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 7,4 | 10,4 | 15,3 | 21,0 |
Trekkast [kN]; betong fasthetsklasse B40 | ≤ zul. N | 2,2 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 8,6 | 12,0 | 17,7 | 24,2 |
Trekkast [kN]; betong fasthetsklasse B50 | ≤ zul. N | 2,5 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 9,4 | 13,2 | 19,5 | 26,6 |
Skjærlast [kN]; betong fasthetsklasse ≥ B20 | ≤ zul. V | 2,3 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 |
Bøyemoment(-belastning) [Nm]; skrue edelstål A4-70 | ≤ zul. M | - | 5,0 | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 |
Effektiv forankringsdybde [mm] | hef | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Karakteristisk senteravstand [mm] | scr, N | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 195 | 240 |
Karakteristisk kantavstand [mm] | ccr, N | 37,5 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | 97,5 | 120 |
Minimum senteravstand [mm] | smin | 60 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimum kantavstand [mm] | cmin | 95 | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Minimum betongtykkelse [mm] | hmin | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
Borehull i underlag [mm] | d0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Frihull i bygningsdel [mm] | ≤ df | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Borehullsdybde [mm] | h0 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Tiltrekningsmoment [Nm]; anker | Tinst | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 |
Minimum gjengeinngrep [mm]; anker/ankerskrue | Lsd | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 |
Maksimum gjengeinngrep [mm]; anker/ankerskrue | Lth | 10 | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)