Innslagsanker W-ED/S kapasitetstabell 1 : 2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Tekniske data
Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B20 | ≤ zul. N | 1,4 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Trekklast [kN]; betong fasthetsklasse B25 | ≤ zul. N | 1,5 | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 5,6 | 7,8 | 11,5 | 15,7 |
Trekkast [kN]; betong fasthetsklasse B30 | ≤ zul. N | 1,7 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 6,2 | 8,6 | 12,8 | 17,5 |
Trekkast [kN]; betong fasthetsklasse B40 | ≤ zul. N | 1,9 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 7,1 | 10,0 | 14,8 | 20,2 |
Trekkast [kN]; betong fasthetsklasse B50 | ≤ zul. N | 2,1 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 7,8 | 11,0 | 16,2 | 22,2 |
Skjærlast [kN]; skrue 5.6, betong fasthetsklasse ≥ B20 | ≤ zul. V | 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Skjærlast [kN ]; skrue 5.8/8.8, bet. fasth. klasse ≥ B20 | ≤ zul. V | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 12,0 | 18,0 | 28,6 |
Bøyemoment (belastning) [Nm]; skrue 5.6 | ≤ zul. M | - | 3,3 | 8,1 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 |
Bøyemoment (belastning) [Nm]; skrue 5.8 | ≤ zul. M | - | 4,3 | 10,9 | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 | 185,1 |
Bøyemoment (belastning) [Nm]; skrue 8.8 | ≤ zul. M | - | 6,9 | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 152,0 | 296,6 |
Effektiv forankringsdybde [mm] | hef | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Karakteristisk senteravstand [mm] | scr, N | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 195 | 240 |
Karakteristisk kantavstand [mm] | ccr, N | 37,5 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | 97,5 | 120 |
Minimum senteravstand [mm] | smin | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimum kantavstand [mm] | cmin | 95 | 95 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Minimum betongtykkelse [mm] | hmin | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 |
Borediameter i betongunderlag [mm] | d0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Frihull i bygningsdel [mm] | ≤ df | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Borehullsdybde [mm] | h0 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50/804) | 65/805) | 80 |
Tiltrekningsmoment [Nm]; anker | Tinst | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 |
Minimum gjengeinngrep [mm]; anker/ankerskrue | Lsd | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 |
Maksimum gjengeinngrep [mm]; anker/ankerskrue | Lth | 10 | 13 | 13 | 20 | 15 | 18/454) | 23/385) | 34 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)