Artikkelnummer
0903420001061 12
Blanderør WIT-VM/Nordic
Art.-Nr
0903420001061 12
Tekniske data
Lengde 21.5 cm
Diameter 8 mm
Farge Rød
Egnet for innsprøytningsmørtel
Egnet for patrontype
Harmonisert systemkode 39269097900
Materiale Polypropylen
Produktvekt (per element) 8.700 g
|
Blanderør WIT-VM/Nordic
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915108110961 10
Gjengebolt M8x110 ElZn f.kjemianker
Art.-Nr
5915108110961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 8 mm
Fasthetsklasse Strekkfasthet min. 500 N/mm²
Festehøyde (t fix) 20 mm
Plugglengde (l) 110 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 80 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 10 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 10 mm
Borehulldybde (h 0) 80 mm
Godkjenning
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Dreiemoment under forankring (T inst) 10 Nm
Gjengediameter 8 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 9 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 110 mm
Maks. festehøyde (t fix) 20 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 40 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 40 mm
Produktvekt (per element) 39.600 g
|
Gjengebolt M8x110 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915110130961 10
Gjengebolt M10x130 ElZn f.kjemianker
Art.-Nr
5915110130961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 10 mm
Fasthetsklasse Strekkfasthet min. 500 N/mm²
Festehøyde (t fix) 30 mm
Plugglengde (l) 130 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 90 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 12 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 12 mm
Borehulldybde (h 0) 90 mm
Godkjenning
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Dreiemoment under forankring (T inst) 20 Nm
Gjengediameter 10 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 12 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 130 mm
Maks. festehøyde (t fix) 30 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 50 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 50 mm
Produktvekt (per element) 80.500 g
|
Gjengebolt M10x130 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915112160961 10
Gjengebolt M12x160 ElZn f.kjemianker
Art.-Nr
5915112160961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 12 mm
Fasthetsklasse Strekkfasthet min. 500 N/mm²
Festehøyde (t fix) 35 mm
Plugglengde (l) 160 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 110 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 14 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 14 mm
Borehulldybde (h 0) 110 mm
Godkjenning
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Dreiemoment under forankring (T inst) 40 Nm
Gjengediameter 12 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 14 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 160 mm
Maks. festehøyde (t fix) 35 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 60 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 60 mm
Produktvekt (per element) 135.800 g
|
Gjengebolt M12x160 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915116190961 10
Gjengebolt M16x190 ElZn f.kjemianker
Art.-Nr
5915116190961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 16 mm
Fasthetsklasse Strekkfasthet min. 500 N/mm²
Festehøyde (t fix) 45 mm
Plugglengde (l) 190 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 125 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 18 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 18 mm
Borehulldybde (h 0) 125 mm
Godkjenning
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Dreiemoment under forankring (T inst) 80 Nm
Gjengediameter 16 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 18 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Maks. festehøyde (t fix) 45 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 80 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 80 mm
Produktvekt (per element) 298.900 g
|
Gjengebolt M16x190 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915120260961 10
Gjengebolt M20x260 ElZn f.kjemianker
Art.-Nr
5915120260961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 20 mm
Fasthetsklasse Strekkfasthet min. 500 N/mm²
Festehøyde (t fix) 60 mm
Plugglengde (l) 260 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 170 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 25 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 24 mm
Borehulldybde (h 0) 170 mm
Godkjenning
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Dreiemoment under forankring (T inst) 120 Nm
Gjengediameter 20 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 22 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Maks. festehøyde (t fix) 60 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 100 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 100 mm
Produktvekt (per element) 600.300 g
|
Gjengebolt M20x260 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915124300961 5
Gjengebolt M24x300 ElZn f.kjemianker
Art.-Nr
5915124300961 5
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 24 mm
Fasthetsklasse Strekkfasthet min. 500 N/mm²
Festehøyde (t fix) 55 mm
Plugglengde (l) 300 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 210 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 28 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 28 mm
Borehulldybde (h 0) 210 mm
Godkjenning
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Dreiemoment under forankring (T inst) 160 Nm
Gjengediameter 24 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 26 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Maks. festehøyde (t fix) 55 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 120 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 120 mm
Produktvekt (per element) 1013.200 g
|
Gjengebolt M24x300 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915208110961 10
Gjengebolt M8x110 A4 f.kjemianker
Art.-Nr
5915208110961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 8 mm
Fasthetsklasse Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
Festehøyde (t fix) 20 mm
Plugglengde (l) 110 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 80 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 10 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 10 mm
Borehulldybde (h 0) 80 mm
Godkjenning
Materiale Syrefast stål, A4
Overflate Bar
Dreiemoment under forankring (T inst) 10 Nm
Gjengediameter 8 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 9 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 110 mm
Maks. festehøyde (t fix) 20 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 40 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 40 mm
Produktvekt (per element) 39.900 g
|
Gjengebolt M8x110 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915210130961 10
Gjengebolt M10x130 A4 f.kjemianker
Art.-Nr
5915210130961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 10 mm
Fasthetsklasse Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
Festehøyde (t fix) 30 mm
Plugglengde (l) 130 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 90 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 12 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 12 mm
Borehulldybde (h 0) 90 mm
Godkjenning
Materiale Syrefast stål, A4
Overflate Bar
Dreiemoment under forankring (T inst) 20 Nm
Gjengediameter 10 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 12 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 130 mm
Maks. festehøyde (t fix) 30 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 50 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 50 mm
Produktvekt (per element) 81.500 g
|
Gjengebolt M10x130 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915212160961 10
Gjengebolt M12x160 A4 f.kjemianker
Art.-Nr
5915212160961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 12 mm
Fasthetsklasse Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
Festehøyde (t fix) 35 mm
Plugglengde (l) 160 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 110 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 14 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 14 mm
Borehulldybde (h 0) 110 mm
Godkjenning
Materiale Syrefast stål, A4
Overflate Bar
Dreiemoment under forankring (T inst) 40 Nm
Gjengediameter 12 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 14 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 160 mm
Maks. festehøyde (t fix) 35 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 60 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 60 mm
Produktvekt (per element) 137.200 g
|
Gjengebolt M12x160 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915216190961 10
Gjengebolt M16x190 A4 f.kjemianker
Art.-Nr
5915216190961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 16 mm
Fasthetsklasse Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
Festehøyde (t fix) 45 mm
Plugglengde (l) 190 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 125 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 18 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 18 mm
Borehulldybde (h 0) 125 mm
Godkjenning
Materiale Syrefast stål, A4
Overflate Bar
Dreiemoment under forankring (T inst) 80 Nm
Gjengediameter 16 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 18 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 190 mm
Maks. festehøyde (t fix) 45 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 80 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 80 mm
Produktvekt (per element) 291.000 g
|
Gjengebolt M16x190 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915220260961 10
Gjengebolt M20x260 A4 f.kjemianker
Art.-Nr
5915220260961 10
Tekniske data
Metrisk pluggdiameter Nominell diameter 20 mm
Fasthetsklasse Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
Festehøyde (t fix) 60 mm
Plugglengde (l) 260 mm
Effektiv forankringsdybde (h ef) 170 mm
Nominell bordiameter patronsystem (d 0) 25 mm
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) 24 mm
Borehulldybde (h 0) 170 mm
Godkjenning
Materiale Syrefast stål, A4
Overflate Bar
Dreiemoment under forankring (T inst) 120 Nm
Gjengediameter 20 mm
Gjengetype Metriske gjenger
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) 22 mm
Harmonisert systemkode 73181900900
Konstruksjonsprodukt Ja
Lengde 260 mm
Maks. festehøyde (t fix) 60 mm
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) 100 mm
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) 100 mm
Produktvekt (per element) 597.000 g
|
Gjengebolt M20x260 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|