Underlags-skiver ElZink-HV200
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Materiale | Vickers-hardhet, HV | Overflate | RoHS-kompatibel | ISO | Maks. Vickers-hardhet, HV | Min. Vickers-hardhet, HV | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Referanse DN | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
51495 961 100
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-5,3mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10.0 mm
|
Tykkelse
1.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.367 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51495 961 500
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-5,3mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10.0 mm
|
Tykkelse
1.00 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.367 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51496 961 100
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-6,4mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
12.0 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
0.792 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51498 961 100
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-8,4mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
16.0 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
1.690 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514910 005 100
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-10,5mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Tykkelse
2.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
3.310 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514912 005 50
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-13mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13.0 mm
|
Utvendig diameter
24.0 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
5.440 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
514916 005 50
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-17mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17.0 mm
|
Utvendig diameter
30.0 mm
|
Tykkelse
3.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
10.620 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
514920 005 25
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-21mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 20 mm
|
Innvendig diameter
21.0 mm
|
Utvendig diameter
37 mm
|
Tykkelse
3.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
14.640 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
514924 005 25
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)-25mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 24 mm
|
Innvendig diameter
25.0 mm
|
Utvendig diameter
44 mm
|
Tykkelse
4.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
28.800 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
514930 005 25
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)31x56x4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 30 mm
|
Innvendig diameter
31.0 mm
|
Utvendig diameter
56.0 mm
|
Tykkelse
4.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
47.150 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
514933 005 25
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)34x60x5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 33 mm
|
Innvendig diameter
34 mm
|
Utvendig diameter
60 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
514936 005 25
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)37x66x5
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 36 mm
|
Innvendig diameter
37 mm
|
Utvendig diameter
66 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
78.050 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
514918 005 25
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K/ElZn)19x34x3mm
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 18 mm
|
Innvendig diameter
19.0 mm
|
Utvendig diameter
34.0 mm
|
Tykkelse
3.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
514927 005 100
|
Skive ISO 7089-200HV-(A2K)-28X50X4
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 27 mm
|
Innvendig diameter
28 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Underlagsskiver uten skråkant
|
Maks. Vickers-hardhet, HV
300 HV
|
Min. Vickers-hardhet, HV
200 HV
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Produktvekt (per element)
37.700 g
|
Referanse DN
Skiver
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Hardhet HV200
For skruer med strekkfasthet 8.8